Porte-outil de tournage - SCLCR1212JX-09FF

Réf.: THC07492
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Série SCLCR
Référence fabricant SCLCR1212JX-09FF
Nuance de coupe HC
Taille de plaquette 9 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur 120 mm
Largeur 12 mm
Hauteur 12 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article THC07492
EAN / GTIN 4960664604371
Réf. fabricant THC07492
Article hors catalogue L22460 162
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - SCLCR1212JX-09FF

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - angle d'inclinaison): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 Degree
Taille de plaquette: 9
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.525 mm
Hauteur de dent (H): 12
Largeur de dent (B): 12
B (GTC - largeur de dent): 12 mm
H (GTC - hauteur de dent): 12 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 12 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 12 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 Degree
Longueur totale (LF/OAL): 120
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 120 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 120 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 1212
MIID (GTC - identification de plaquette Master): CCGW09T302
Liquide de refroidissement interne: No
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier