Trapano SC 5,70 1.5xD ha - KDZ0570X1.5S060N-HP

Codice art.: TDG40468
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TDG40468
EAN / GTIN 4960664019786
Codice del produttore TDG40468
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descripción:

  • SC Drill 5,70 1.5xD HA - KDZ0570X1.5S060N-HP

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud total (OAL): 60
Ángulo de punto (SIG): 180
Profundidad de perforación (RDD): 1.5xD
Longitud de la flauta (LCF): 18,0
Diámetro de vástago (DCON): 6,00
Recubrimiento: Coated
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø5,70
Material de corte: Solid carbide