• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC-Bohrer 5,70 1,5xD HA - KDZ0570X1,5S060N-HP

Artikel-Nr.: TDG40468
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TDG40468
EAN / GTIN 4960664019786
Herstellernummer TDG40468
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmettalbohrer KDZ0570X1.5S060N-HP

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Gesamtlänge (OAL): 60
Punktwinkel (SIG): 180
Bohrtiefe (RDD): 1.5xD
Nutlänge (LCF): 18,0
Schaftdurchmesser (DCON): 6,00
Beschichtung: Coated
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø5,70
Schneidstoff: Solid carbide