SC Drill 5,70 1.5xD HA - KDZ0570X1.5S060N-HP

N.º do artigo: TDG40468
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo TDG40468
EAN/GTIN 4960664019786
Número do fabricante TDG40468
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • SC Drill 5,70 1.5xD HA - KDZ0570X1.5S060N-HP

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud total (OAL): 60
Ángulo de punto (SIG): 180
Profundidad de perforación (RDD): 1.5xD
Longitud de la flauta (LCF): 18,0
Diámetro de vástago (DCON): 6,00
Recubrimiento: Coated
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø5,70
Material de corte: Solid carbide