Vrták SC 5,70 1,5xD HA – KDZ0570X1.5S060N-HP

Artiklové číslo: TDG40468
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TDG40468
EAN / GTIN 4960664019786
Číslo výrobce TDG40468
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vrták SC 5,70 1,5xD HA – KDZ0570X1.5S060N-HP

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 2
Celková délka (OAL): 60
Úhel bodu (SIG): 180
Hloubka vrtání (RDD): 1.5xD
Délka flétny (LCF): 18,0
Průměr dříku (DCON): 6,00
Povlakování: Coated
Vnitřní chladicí kapalina: No
Průměr (DC): ø5,70
Materiál nástroje: Solid carbide