SC Drill 5,70 1.5xD HA - KDZ0570X1.5S060N-HP

Número de artículo: TDG40468
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo TDG40468
EAN / GTIN 4960664019786
Número del fabricante TDG40468
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • SC Drill 5,70 1.5xD HA - KDZ0570X1.5S060N-HP

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud total (OAL): 60
Ángulo de punto (SIG): 180
Profundidad de perforación (RDD): 1.5xD
Longitud de la flauta (LCF): 18,0
Diámetro de vástago (DCON): 6,00
Recubrimiento: Coated
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø5,70
Material de corte: Solid carbide