Treppiede proffessionale STE-BS

Codice art.: STE-BS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio singoli
Colore grey; red; black
Base di appoggio
Material Alluminio
Tipo di prodotto Base per supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo STE-BS
EAN / GTIN 4008158041858
Codice del produttore STE-BS
Numero-L L80030 441
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori per supporti a soffitto con un diametro del tubo esterno compreso tra 29 mm e 32 mm Massima stabilità, in quanto la forza del supporto a soffitto precaricato agisce in modo puntuale verso il basso I supporti a soffitto si possono anche posizionare liberamente nello spazio senza precarico superiore e sono utilizzabili anche in aree aperte Montaggio rapido senza utensili Struttura leggera e stabile grazie ai profili in alluminio e alla plastica rinforzata in fibra di vetro Imballato SB

Proprietà:

  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Tubo in alluminio, rivestito
    • Elementi di fissaggio in acciaio zincato
  • Per: ST, STE

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione rustica
  • Fai da te
  • Carpenteria e costruzione in legno
  • Costruzione a secco
  • Realizzazione di scale
  • Fissa e supporta nella costruzione a secco
  • Montaggi con un solo operatore

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello