• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

Bygning af stativ STE-BS

Art.-nr.: STE-BS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage løs
Farve grå; rød; sort
Fod tilgængelig ja
Material Aluminium
Produkttype stativfod

Identifikation og klassificering

Artikelnummer STE-BS
EAN/GTIN 4008158041858
Producentnummer STE-BS
L-nummer L80030 441
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilbehør til rekvisitter med en ydre rørdiameter på 29 mm og 32 mm Stabil stand, da kraften fra de afstivede rekvisitter virker nedad på bestemte punkter Rekvisitterne kan også placeres frit i rummet uden øvre afstivning og kan derfor også anvendes udendørs Hurtig og værktøjsfri montering Let og stabil konstruktion takket være aluminiumsprofiler og glasfiberforstærket plast SB-pakket

Egenskab:

  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast
    • Aluminiumsrør, overtrukket
    • Fastgørelsesanordninger af stål, galvaniseret
  • egnet til: ST., STE

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Råhus
  • Gør-det-selv
  • Tømrer- og trækonstruktion
  • Mørtelfrit elementbyggeri
  • Trappekonstruktion
  • Fastgør og støtter ved mørtelfrit elementbyggeri
  • En-mands-montering

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven