Trepied de construcție STE-BS

Cod articol.: STE-BS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri; roşu; negru
Picior sprijin existent Da
Material Aluminiu
Tip produs Picior de stativ

Identificare și clasificare

Cod articol STE-BS
EAN / GTIN 4008158041858
Număr producător STE-BS
L-Număr L80030 441
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Accesorii pentru proptele cu diametrul exterior al tubului de 29 mm și 32 mm Stare stabilă în picioare, deoarece forța proptelelor contravântuite acționează în jos în anumite puncte specifice Proptelele pot fi, de asemenea, amplasate liber în încăpere fără contravântuire superioară și, prin urmare, pot fi utilizate și în aer liber Montaj rapid, fără scule Construcție ușoară și stabilă datorită profilelor din aluminiu și plasticului armat cu fibră de sticlă Ambalat în SB

Caracteristică:

  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Tub din aluminiu, acoperit
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate
  • potrivit pentru: ST, STE

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • DIY
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Construcție gips-carton
  • Construcția scărilor
  • Fixează și susține în construcția de gips-carton
  • Montaje pentru un singur om

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături