• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Baustativ STE-BS

Artikel-Nr.: STE-BS
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
Verpackung lose
Farbe grau; rot; schwarz
Standfuß vorhanden ja
Material Aluminium
Produktart Stativfuß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer STE-BS
EAN / GTIN 4008158041858
Herstellernummer STE-BS
L-Nummer L80030 441
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm Stabiler Stand, da Kraft der verspannten Deckenstütze punktuell nach unten wirkt Deckenstützen lassen sich auch ohne obere Verspannung frei im Raum platzieren und sind damit auch im Außenbereich einsetzbar Schnelle, werkzeuglose Montage Leichte und stabile Konstruktion dank Alumiuniumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff SB-verpackt

Merkmal:

  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Rohr aus Aluminium, beschichtet
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt
  • passend für: ST, STE

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Rohbau
  • DIY
  • Zimmerei und Holzbau
  • Trockenbau
  • Treppenbau
  • Fixiert und stützt beim Trockenbau
  • Ein-Mann-Montagen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen