Gradbeni stativ STE-BS

Št. art.: STE-BS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža ohlapno
Barva sive; rdeča; črna
Z nogo da
Material Aluminij
Vrsta izdelka noga za merilno stojalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka STE-BS
EAN/GTIN 4008158041858
Številka proizvajalca STE-BS
L-število L80030 441
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Dodatki za rekvizite z zunanjim premerom cevi 29 mm in 32 mm Stabilno stojišče, saj sila oprijemljivih rekvizitov na določenih točkah deluje navzdol Rekviziti se lahko prosto postavijo v prostor brez zgornjih oprimkov in se zato lahko uporabljajo tudi na prostem Hitra montaža brez orodja Lahka in stabilna konstrukcija zaradi aluminijastih profilov in s steklenimi vlakni ojačane plastike SB-packed

Lastnosti:

  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
    • Aluminijasta cev, prevlečena
    • Jekleni pritrdilni elementi, pocinkani
  • primerno za: ST, STE

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Školjka karoserije
  • NAREDI SAM
  • Mizarstvo in lesena gradnja
  • Drywall gradnje
  • Stopnišče
  • Popravki in podpore v suhomontažni gradnji
  • Montaže za enega človeka

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo

Svetovalci za storitve in izdelke