Stavební stativ STE-BS

Artiklové číslo: STE-BS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Barva Šedá; červená; Černá
Stojan k dispozici ano
Material Hliník.
Druh produktu Noha stativu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo STE-BS
EAN / GTIN 4008158041858
Číslo výrobce STE-BS
L-číslo L80030 441
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Příslušenství pro vzpěry s vnějším průměrem trubky 29 mm a 32 mm Stabilní stání, protože síla vyztužených vzpěr působí v určitých bodech směrem dolů Vzpěry lze také volně umístit v místnosti bez horního vyztužení, a proto je lze použít i venku Rychlá montáž bez použití nářadí Lehká a stabilní konstrukce díky hliníkovým profilům a plastu vyztuženému skleněnými vlákny SB-balení

Charakteristika:

  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Hliníková trubka, potažená
    • Ocelové spojovací prvky, pozinkované
  • vhodné pro: ST, STE

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Výroba surovin
  • DIY
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Suché stavby
  • Schodišťové konstrukce
  • Fixuje a podpírá při práci se sádrokartony
  • Montáž pro jednu osobu

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku