{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 35 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 65 % | |
| Temperatura, Lavaggio normale | 40 °C | |
| Denominazione originale prodotto | Warnschutz Jogger mit drei Reflexstreifen | |
| Tipo di applicazione | Ad alta visibilità | |
| Dimensione internazionale, Unisex | S | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Colore | arancione | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio normale | |
| Asciugatura | Asciugatura del lino in ombra; Non asciugare a tamburo | |
| Stirare | Non stirare | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni | |
| Genere | Unisex | |
| Chiusura | Allacciatura in vita; Elastico | |
| Caratteristiche | Es. riflettente; Zona delle ginocchia rinforzata; idrorepellente | |
| Normativa | EN ISO 20471 | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | RT48ORRS | |
| EAN / GTIN | 5036108248292 | |
| Codice del produttore | RT48ORRS | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |