Pantaloni Jogger cu trei benzi Hi-Vis Orange S R

Cod articol.: RT48ORRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Temperatură, Spălare normală 40 °C
Denumirea producătorului Warnschutz Jogger mit drei Reflexstreifen
Tipul de aplicare Protecţie prin vizibilitate ridicată
Mărimi internaţionale, Unisex S
Clasa, EN ISO 20471 2
Culoarea Portocaliu
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 300 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Fără uscare în uscător de rufe; Uscare pânză de in în umbră
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Pantaloni
Sex Unisex
Închidere Şnur elastic; Șiret
Caracteristici Reflectorizant; Zona genunchilor întărită; impermeabil
Standard EN ISO 20471
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol RT48ORRS
EAN / GTIN 5036108248292
Număr producător RT48ORRS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Eleganți și funcționali, acești pantaloni de trening de înaltă vizibilitate sunt prevăzuți cu o talie complet elastică cu cordon de ajustare pentru confort și vizibilitate maximă. Buzunarul încăpător pentru coapse și zona impermeabila întărita pentru genunchi oferă un plus de funcționalitate purtătorului.

Caracteristică:

  • Tricot cu captuseala
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Intarituri pentru genunchi rezistente la apa
  • Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
  • Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Buzunar posterior
  • Buzunar pentru telefon
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări