{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 35 % | |
| Delež tkanine, poliester | 65 % | |
| Temperatura, običajno pranje | 40 °C | |
| Oznaka proizvajalca | Warnschutz Jogger mit drei Reflexstreifen | |
| Vrsta uporabe | opozorilna zaščita | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | S | |
| Razred, EN ISO 20471 | 2 | |
| Barva | oranžna | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 300 g/m2 | |
| Postopek pranja | običajno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju; sušenje na vrvici v senci | |
| Likanje | ne likajte | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta izdelka | delovne hlače | |
| Spol | Univerzalne | |
| Zadrga | Elastični trak; vezalke | |
| Lastnosti | območje kolen ojačano; odsevno; vodoodbojen | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Kategorija zaščite | II |
| Številka izdelka | RT48ORRS | |
| EAN/GTIN | 5036108248292 | |
| Številka proizvajalca | RT48ORRS | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |