Pantalón deportivo de alta visibilidad Three Band Orange S R

N.º do artigo: RT48ORRS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição

sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Teor de tecido, 35 %
Teor de tecido, 65 %
Temperatura, 40 °C
Designação do fabricante Warnschutz Jogger mit drei Reflexstreifen
Tipo de aplicação alta visibilidade
Tamanho internacional, S
Classe, 2
Cor laranja
Composição do tecido Algodón; Poliéster
Densidade do tecido 300 g/m2
Processo de lavagem lavagem normal
Secar não secar no tambor; secagem à sombra pendurada
Passar não passar a ferro
Branquear não utilizar lixívia
Limpeza química não limpar a seco
Tipo de produto calças de trabalho
Género Unissexo
Fecho Elástico; cintura com cordões
Propriedades com propriedades refletoras; impermeável; zona do joelho reforçada
Norma EN ISO 20471
Categoria de proteção II

Identificação e classificação

Número do artigo RT48ORRS
EAN/GTIN 5036108248292
Número do fabricante RT48ORRS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Elegantes y útiles, estos nuevos pantalones deportivos, de alta visibilidad, cuentan con cintura elástica con cordón de ajuste para máxima comodidad y visibilidad. Amplios bolsillos en muslos y parches de refuerzo impermeables en rodillas, aportan al usuario mayor funcionalidad.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Rodilleras resistentes al agua
  • Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
  • Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
  • Bolsillo trasero
  • Bolsillo para el móvil
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados