{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 35 % | |
| Vævsprocent, polyester | 65 % | |
| Temperatur, normal vask | 40 °C | |
| Producentbetegnelse | Warnschutz Jogger mit drei Reflexstreifen | |
| Anvendendelsestype | advarselssikkerhed | |
| International størrelse, Unisex | S | |
| Klasse, EN ISO 20471 | 2 | |
| Farve | orange | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester | |
| Vævstæthed | 300 g/m2 | |
| Vaskeproces | normal vask | |
| Tørring | ingen tørring i tørretumbler; tørring på snor i skyggen | |
| Strygning | må ikke stryges | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | må ikke renses kemisk | |
| Produkttype | bukser med linning | |
| Køn | Unisex | |
| Lukning | Elastik; snørrebånd | |
| Egenskaber | knæområde, forstærket; reflekterende; vandafvisende | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | RT48ORRS | |
| EAN/GTIN | 5036108248292 | |
| Producentnummer | RT48ORRS | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |