{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage normal | 40 °C | |
| Référence fabricant | Warnschutz Jogger mit drei Reflexstreifen | |
| Type d’application | signalisation | |
| Taille internationale, Unisexe | S | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Couleur | orange | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 300 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage normal | |
| Séchage | ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre à l’ombre | |
| Repassage | ne pas repasser | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | ne pas nettoyer à sec | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Unisexe | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; cordon de serrage | |
| Caractéristiques | genoux renforcés; hydrofuge; propriété réfléchissante | |
| Norme | EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | RT48ORRS | |
| EAN / GTIN | 5036108248292 | |
| Réf. fabricant | RT48ORRS | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |