{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 9005 | |
| Tonalità cromatica, nero | Nero segnale | |
| Colore | nero | |
| Larghezza complessiva Bg | 779 mm | |
| Profondità complessiva Tg | 515 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 972 mm | |
| Con cassetti | sì | |
| Numero dei cassetti | 6 pz. | |
| Altezze frontali HfS | 200 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Larghezza utile cassetti BnS | 569 mm | |
| Profondità utile cassetti TnS | 421 mm | |
| Altezza utile dei cassetti HnS | 130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Portata dei cassetti | 20 kg; 30 kg | |
| Con maniglia | si | |
| Larghezza piastra | 560 mm | |
| Profondità piastra | 460 mm | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm | |
| Materiale ruota/rullo | Gomma piena | |
| Campo di impiego | Carrello portautensili per officina | |
| Tipo di prodotto | Carrello portautensili per officina | |
| Portata max. | 800 kg | |
| Peso | 66 kg | |
| Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile | sì | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | ROLL.6NM4A | |
| EAN / GTIN | 3662424168000 | |
| Codice del produttore | ROLL.6NM4A | |
| Numero-L | L60130 106120 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |