Værkstedsvogn ROLL med 6 skuffer, 4 moduler pr. skuffe, rød (sort 9004)

Art.-nr.: ROLL.6NM4A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
RAL nuance RAL 9005
Farvetone, sort Signal sort
Farve sort
Totalbredde Bg 779 mm
Samlet dybde Tg 515 mm
Samlet højde Hg 972 mm
Med skuffer ja
Antal skuffer 6 stk.
Front-højder HfS 200 mm; 270 mm; 60 mm
Skuffer, nyttebredde BnS 569 mm
Skuffer, nyttedybde TnS 421 mm
Skuffer, nyttehøjde HnS 130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm
Skuffe, bæreevne 20 kg; 30 kg
Med skubbegreb ja
Bredde, plade 560 mm
Dybde, plade 460 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Materiale, hjul/rulle Massivt gummi
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Værkstedsvogn
Bæreevne, maks. 800 kg
Vægt 66 kg
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ROLL.6NM4A
EAN/GTIN 3662424168000
Producentnummer ROLL.6NM4A
L-nummer L60130 106120
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stort og stærkt arbejdsområde på 560x460 mm
  • Dobbelt håndtag i bi-materiale for bedste manøvredygtighed
  • Lang levetid på grund af materialer af høj kvalitet - modstandsdygtige over for de mest almindelige værkstedskemikalier
  • Nye skuffer med integreret sikkerhedskrog
  • Svingbare gummihjul: 4 hjul á Ø125 mm, 2 drejelige (en med bremse) og 2 faste
  • Vogn leveres med monterede hjul - modstandsdygtige over for spåner og de fleste almindelige kulbrinter
  • Central låsning med robust stålmekanisme og brudsikker foldetang
  • Indvendig mellem håndtagene til opbevaring af små dele
  • Kompatibel med alle Facom-moduler
  • Kompatibel med alt sideordnet JET-tilbehør

Egenskab:

  • 6 skuffer = 24 moduler
  • 3 skuffer, højde 60 mm = 9 moduler
  • 2 skuffer, højde 200 mm = 6 moduler
  • 1 skuffe, højde 270 mm
  • Skuffen på 270 mm kan også rumme moduler
  • Total statisk nyttelast: 800 kg
  • Total nyttelast pr. skuffe: 20-30 kg
  • Samlet mål (inkl. hjul og bordplade, L x B x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Brugsmål for skuffer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Farve: Sort 9005
  • [kg]: 66