Chariot d'atelier ROLL avec 6 tiroirs, 4 modules par tiroir, rouge (noir 9004)

Réf.: ROLL.6NM4A
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
Couleur RAL RAL 9005
Teinte, noir Noir de sécurité
Couleur noir
Largeur totale Bg 779 mm
Profondeur totale Tg 515 mm
Hauteur totale Hg 972 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 6 pc.
Hauteurs frontales HfS 200 mm; 270 mm; 60 mm
Largeur utile des tiroirs BnS 569 mm
Profondeur utile des tiroirs TnS 421 mm
Hauteur utile de tiroir HnS 130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm
Charge admissible des tiroirs 20 kg; 30 kg
Avec poignée coulissante oui
Largeur plateau 560 mm
Profondeur plateau 460 mm
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Domaine d’utilisation Servantes d'atelier
Type de produit Servantes d'atelier
Charge admissible max. 800 kg
Poids 66 kg
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article ROLL.6NM4A
EAN / GTIN 3662424168000
Réf. fabricant ROLL.6NM4A
Article hors catalogue L60130 106120
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Grand et solide plan de travail de 560x460mm
  • Doubles poignées bi-matières pour une meilleure maniabilité
  • Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité - résistant aux produits chimiques les plus courants en atelier
  • Nouveaux tiroirs avec crochet de sécurité intégré
  • Roues pivotantes en caoutchouc: 4 roues de Ø125 mm, 2 pivotantes (dont une avec frein) et 2 fixes
  • Chariot livré avec roues montées - Anti-éclats et résistant aux hydrocarbures les plus courants
  • Verrouillage centralisé avec mécanisme robuste en acier et clé pliante incassable
  • Encoche entre les poignées pour le rangement des petites pièces
  • Compatible avec tous les modules Facom
  • Compatible avec tous les accessoires latéraux JET

Caractéristique(s):

  • 6 tiroirs = 24 modules
  • 3 tiroirs, hauteur 60 mm = 9 modules
  • 2 tiroirs, hauteur 200 mm = 6 modules
  • 1 tiroir, hauteur 270 mm
  • Le tiroir de 270 mm peut également accueillir des modules
  • Charge utile totale statique: 800 kg
  • Charge utile totale par tiroir: 20-30 kg
  • Dimensions totales (y compris les roues et le plan de travail, L x l x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Dimensions utiles des tiroirs (L x l x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Couleur: noir 9005
  • [kg]: 66