{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 9005 | |
| Farbton, schwarz | Signalschwarz | |
| Farbe | schwarz | |
| Breite gesamt Bg | 779 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 515 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 972 mm | |
| mit Schubladen | ja | |
| Anzahl Schubladen | 6 St. | |
| Front-Höhen HfS | 200 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Schubladen Nutzbreite BnS | 569 mm | |
| Schubladen Nutztiefe TnS | 421 mm | |
| Schubladen Nutzhöhe HnS | 130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Schubladen Tragfähigkeit | 20 kg; 30 kg | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| Breite Platte | 560 mm | |
| Tiefe Platte | 460 mm | |
| Rollenart | Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 125 mm | |
| Material Rad/Rolle | Vollgummi | |
| Einsatzbereich | Werkstattwagen | |
| Produktart | Werkstattwagen | |
| Tragfähigkeit max. | 800 kg | |
| Gewicht | 66 kg | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | ROLL.6NM4A | |
| EAN / GTIN | 3662424168000 | |
| Herstellernummer | ROLL.6NM4A | |
| L-Nummer | L60130 106120 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |