Delavniški vozički ROLL s 6 predali, 4 moduli na predal, rdeči (črni 9004)

Št. art.: ROLL.6NM4A
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
Barvni odtenek RAL RAL 9005
Barvni odtenek, črna Signalno črna
Barva črna
Celotna širina Bg 779 mm
Celotna globina Tg 515 mm
Celotna višina Hg 972 mm
S predali da
Število predalov 6 kos
Višina sprednjega dela HfS 200 mm; 270 mm; 60 mm
Uporabna širina predalov BnS 569 mm
Uporabna globina predalov TnS 421 mm
Uporabna višina predalov HnS 130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm
Nosilnost predalov 20 kg; 30 kg
S potisnim ročajem Da
Širina plošče 560 mm
Globina plošče 460 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Material, kolesce/valj Polna guma
Področje uporabe Delavniški vozički
Vrsta izdelka Delavniški vozički
Nosilnost maks. 800 kg
Masa 66 kg
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ROLL.6NM4A
EAN/GTIN 3662424168000
Številka proizvajalca ROLL.6NM4A
L-število L60130 106120
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Velika in močna delovna površina 560x460 mm
  • Dvojni ročaji iz dvomateriala za najboljšo okretnost
  • Dolga življenjska doba zaradi visokokakovostnih materialov - odporni na večino običajnih kemikalij v delavnici
  • Novi predali z vgrajeno varnostno kljuko
  • Obračalna gumijasta kolesa: 4 kolesa á Ø125 mm, 2 vrtljiva (eden z zavoro) in 2 fiksna
  • Voziček je priložen z vgrajenimi kolesi - odporna na drobce in večino običajnih ogljikovodikov
  • Centralno zaklepanje z robustnim jeklenim mehanizmom in nerazbitnim zložljivim ključem
  • Predal med ročaji za shranjevanje majhnih delov
  • Skladen z vsemi moduli Facom
  • Skladen z vsemi stranskimi dodatki JET

Lastnosti:

  • 6 predalov = 24 modulov
  • 3 predali, višina 60 mm = 9 modulov
  • 2 predala, višina 200 mm = 6 modulov
  • 1 predal, višina 270 mm
  • V predal 270 mm lahko namestite tudi module
  • Skupna statična nosilnost: 800 kg
  • Skupna nosilnost na predal: 20-30 kg
  • Vse mere (vključno s kolesi in delovno površino, d x š x v): 779 x 515 x 972 mm
  • Uporabne mere predalov (d x š x v): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Razlika: črna 9005
  • [kg]: 66