{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 9005 | |
| Nuanță, negru | Negru semnal | |
| Culoarea | negru | |
| Lăţimea totală Bg | 779 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 515 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 972 mm | |
| Cu sertare | ja | |
| Număr de sertare | 6 buc. | |
| Înălțimi frontale HfS | 200 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Lățime utilă sertare BnS | 569 mm | |
| Adâncime utilă sertare TnS | 421 mm | |
| Înălţimea utilă a sertarelor HnS | 130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Sertar capacitate portantă | 20 kg; 30 kg | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Lățime placă | 560 mm | |
| Adâncime placă | 460 mm | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Domeniu de utilizare | Dulap mobil pentru scule | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Capacitate portantă max. | 800 kg | |
| Greutate | 66 kg | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | ja | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | ROLL.6NM4A | |
| EAN / GTIN | 3662424168000 | |
| Număr producător | ROLL.6NM4A | |
| L-Număr | L60130 106120 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |