• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill AX fresa a candela, fresatura di scanalature a raggio completo, w=1,5 mm, R=0,75 mm

Codice art.: MA4.150.16.08.07 AV X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo MA4.150.16.08.07 AV X800
EAN / GTIN 4069769203257
Codice del produttore AZ2AX800
Numero-L L23830 101025
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresatura di scanalature a raggio completo
w=1,5 mm, R=0,75 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 4
  • w = 1,5 mm (tolleranza ±0,02)
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 4,40 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,75 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 8,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm