fresa simturn AX, fresado de ranuras de radio completo, w=1,5 mm, R=0,75 mm

Número de artículo: MA4.150.16.08.07 AV X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo MA4.150.16.08.07 AV X800
EAN / GTIN 4069769203257
Número del fabricante AZ2AX800
Número L L23830 101025
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado de ranuras de radio completo
w=1,5 mm, R=0,75 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 4
  • w = 1,5 mm (tolerancia ±0,02)
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 4,40 mm
  • tmáx = 1,5 mm
  • R = 0,75 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 8,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm