simmill AX Stopková fréza, frézování drážek s plným poloměrem, w=1,5 mm, R=0,75 mm

Č. pol.: MA4.150.16.08.07 AV X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky MA4.150.16.08.07 AV X800
EAN/GTIN 4069769203257
Číslo výrobcu AZ2AX800
Číslo L L23830 101025
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Frézování drážek s plným poloměrem
š=1,5 mm, R=0,75 mm.

Technické parametry:

  • ZEFP = 4
  • w = 1,5 mm (tolerance ±0,02)
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 4,40 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,75 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka