• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill AX schachtfrees, frezen van groeven met volledige radius, w=1,5 mm, R=0,75 mm

Artikelnummer: MA4.150.16.08.07 AV X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer MA4.150.16.08.07 AV X800
EAN/GTIN 4069769203257
Nummer fabrikant AZ2AX800
L-nummer L23830 101025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Freeswerk van groeven met volledige radius
w = 1,5 mm, R = 0,75 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 4
  • w = 1,5 mm (tolerantie ±0,02)
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 4,40 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,75 mm
  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan