• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simmill AX endefræser, fræsning af spalter med fuld radius, b=1,5 mm, R=0,75 mm

Art.-nr.: MA4.150.16.08.07 AV X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer MA4.150.16.08.07 AV X800
EAN/GTIN 4069769203257
Producentnummer AZ2AX800
L-nummer L23830 101025
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Fræsning af riller med fuld radius
b=1,5 mm, R=0,75 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 4
  • w = 1,5 mm (tolerance ±0,02)
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 4,40 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,75 mm
  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm