• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simmill AX fraise en bout, fraisage de rainures à rayon complet, w=1,5 mm, R=0,75 mm

Réf.: MA4.150.16.08.07 AV X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article MA4.150.16.08.07 AV X800
EAN / GTIN 4069769203257
Réf. fabricant AZ2AX800
Article hors catalogue L23830 101025
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Fraisage de rainures à rayon complet
w=1,5 mm, R=0,75 mm

Paramètres techniques:

  • ZEFP = 4
  • w = 1,5 mm (tolérance ±0,02)
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 4,40 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,75 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 8,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm