simmill AX čelni rezkar, rezkanje utorov s polnim polmerom, w=1,5 mm, R=0,75 mm

Št. art.: MA4.150.16.08.07 AV X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka MA4.150.16.08.07 AV X800
EAN/GTIN 4069769203257
Številka proizvajalca AZ2AX800
L-število L23830 101025
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Rezkanje utorov s polnim polmerom
š=1,5 mm, R=0,75 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 4
  • w = 1,5 mm (toleranca ±0,02)
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 4,40 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,75 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 8,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm