• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Base di misurazione con piastra di base in granito, 150x200 mm

Codice art.: L40010 6702
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L40010 6702
EAN / GTIN 4946368629711
Codice del produttore 215-151-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I tavoli di misurazione offrono i seguenti vantaggi: Con un tavolo resistente all'usura in pietra dura Sistema di bloccaggio meccanico

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 215-151
  • Foro di montaggio ∅ : ∅ 3/8″/ ∅ 9,53 mm
    ∅ 8 mm con presa (accessorio standard)
  • Microregolazione: 1
  • Dimensioni: 0,41 X 0,28 X 0,23 M
  • Max. Altezza di misura: 260
  • Ortogonalità
    Supporto per gambo da tavolo: 0,2/100
  • Colonna ∅ : 30
  • Tabella di planarità: 3 µm