• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Support de mesure avec socle en granit, 150x200 mm

Réf.: L40010 6702
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L40010 6702
EAN / GTIN 4946368629711
Réf. fabricant 215-151-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les tables de mesure vous offrent les avantages suivants: Avec une table résistante à l'usure en pierre dure Système de serrage mécanique

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 215-151
  • Alésage de réception ∅ : ∅ 3/8″/ ∅ 9,53 mm
    ∅ 8 mm avec douille (accessoire standard)
  • Réglage fin: 1
  • Taille / dimension: 0,41 X 0,28 X 0,23 M
  • Puissance max. Hauteur de mesure: 260
  • Perpendicularité
    Logement de la tige de table: 0,2/100
  • Colonne ∅ : 30
  • Table Planéité: 3 µm

Conseillers produits et services

Connectez-vous