Stand de măsurare din granit, 150x200 mm

Cod articol: L40010 6702
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol L40010 6702
EAN / GTIN 4946368629711
Număr producător 215-151-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Standurile de măsurare cu bază de granit sunt rezistente la uzură şi fără bavuri datorită granulaţiei fine a materialului. Sistem de prindere mecanică.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 215-151
  • Orificiu de montare ∅ : ∅ 3/8″/ ∅ 9,53 mm
    ∅ 8 mm cu mufă (accesoriu standard)
  • Ajustare fină: 1
  • Mărime / Dimensiune: 0,41 X 0,28 X 0,23 M
  • Max. Înălţime de măsurare: 260
  • Rectangularitate
    Suport pentru tija de masă: 0,2/100
  • Coloană ∅ : 30
  • Tabel de planeitate: 3 µm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă