• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Meetstatief met granieten voetplaat, 150x200 mm

Artikelnummer: L40010 6702
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L40010 6702
EAN/GTIN 4946368629711
Nummer fabrikant 215-151-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De meettafels bieden u de volgende voordelen: Met een slijtvaste tafel van hardsteen Mechanisch klemsysteem

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 215-151
  • Montagegat ∅ : ∅ 3/8″/ ∅ 9,53 mm
    ∅ 8 mm met aansluiting (standaard accessoire)
  • Fijninstelling: 1
  • Afmetingen: 0,41 X 0,28 X 0,23 M
  • Max. Meethoogte: 260
  • Haaksheid
    Tafelhouder: 0,2/100
  • Kolom ∅ : 30
  • Vlakheidstabel: 3 µm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan