Soporte de medición con placa base de granito, 150x200 mm

Número de artículo: L40010 6702
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo L40010 6702
EAN / GTIN 4946368629711
Número del fabricante 215-151-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Las mesas de medición le ofrecen las siguientes ventajas: Con una mesa resistente al desgaste hecha de piedra dura Sistema de sujeción mecánica

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 215-151
  • Agujero de montaje ∅ : ∅ 3/8″/ ∅ 9,53 mm
    ∅ 8 mm con toma (accesorio estándar)
  • Ajuste preciso: 1
  • Tamaño / Dimensión: 0,41 X 0,28 X 0,23 M
  • Máx. Altura de medición: 260
  • Perpendicularidad
    Soporte de mango de mesa: 0,2/100
  • Columna ∅ : 30
  • Tabla de planicidad: 3 µm