• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messständer mit Granitgrundplatte 150x200 mm

Artikel-Nr.: L40010 6702
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer L40010 6702
EAN / GTIN 4946368629711
Herstellernummer 215-151-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messtische mit Granitboden bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Mit verschleißfestem Tisch aus Hartgestein. Mechanisches Klemmsystem.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 215-151
  • Aufnahmebohrung ∅ : ∅ 3/8″/ ∅ 9,53 mm
    ∅ 8 mm mit Buchse (Standardzubehör)
  • Feineinstellung: 1
  • Größe / Abmessung: 0,41 X 0,28 X 0,23 M
  • Max. Messhöhe: 260
  • Rechtwinkligkeit
    Tisch-Schaftaufnahme: 0.2/100
  • Säule ∅ : 30
  • Tisch Ebenheit: 3 µm