Stilo 1,0 x 10 mm, carburo 651237

Codice art.: K651237
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
Codice articolo K651237
EAN / GTIN 4250516600089
Codice del produttore K651237
Numero-L L40700 750
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R1-L10-ML6-SWC0,8-BS3
  • Lunghezza effettiva: 6
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,042 X 0,04 X 0,017 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 1
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro