• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift 1.0 x 10mm, Hartmetall 651237

Artikel-Nr.: K651237
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K651237
EAN / GTIN 4250516600089
Herstellernummer K651237
L-Nummer L40700 750
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M2-R1-L10-ML6-SWC0,8-BS3
  • Effektive Länge: 6
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,042 X 0,04 X 0,017 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 1
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall