Tű 1,0 x 10 mm, keményfém 651237

Cikkszám: K651237
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám K651237
EAN / GTIN 4250516600089
Gyártó száma K651237
L-szám L40700 750
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az egyenes szondák a mérendő felület könnyen hozzáférhető jellemzőinek érzékelésére szolgálnak.

Jellemző:

  • ⌀ csapszeges kulcshoz: 1,3
  • Kód, rövidített rendszer: 01-M2-R1-L10-ML6-SWC0,8-BS3
  • Mûködõ hossz: 6
  • Menet: M2
  • Méret / méret: 0,042 X 0,04 X 0,017 M
  • Kategória DIN 5401 szerint: 5. kategória
  • Labda ∅: 1
  • Golyó anyaga: rubin
  • Alaptest anyaga: Nemesacél
  • Anyag szára: Keményfém

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető