Tige de palpage 1.0 x 10mm, carbure 651237

Réf.: K651237
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K651237
EAN / GTIN 4250516600089
Réf. fabricant K651237
Article hors catalogue L40700 750
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M2-R1-L10-ML6-SWC0, 8-BS3
  • Longueur effective: 6
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,042 X 0,04 X 0,017 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 1
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure