Palpador 1,0 x 10mm, carburo 651237

Número de artículo: K651237
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo K651237
EAN / GTIN 4250516600089
Número del fabricante K651237
Número L L40700 750
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M2-R1-L10-ML6-SWC0,8-BS3
  • Longitud efectiva: 6
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,042 X 0,04 X 0,017 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 1
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro