Črtalo 1,0 x 10 mm, karbidno 651237

Št. art.: K651237
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
Številka izdelka K651237
EAN/GTIN 4250516600089
Številka proizvajalca K651237
L-število L40700 750
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Z ravnimi tipali lahko na merjeni površini odkrivate lahko dostopne elemente.

Lastnosti:

  • ⌀ za pin ključ: 1,3
  • Koda, kratka oblika sistema: 01-M2-R1-L10-ML6-SWC0, 8-BS3
  • Učinkovita dolžina: 6
  • Navoj: M2
  • Velikost / dimenzija: 0,042 X 0,04 X 0,017 M
  • Razred v skladu z DIN 5401: Razred 5
  • Žogica ∅: 1
  • Material žoge: Rubin
  • Material, osnovno telo: iz nerjavečega jekla
  • Material držala: Karbidna trdina