Strettoio a vite in acciaio classiX GS 160/80

Codice art.: GS16
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
Tipo morsetto strettoio a vite
Apertura max a; b 160 mm
Sporgenza max. 80 mm
Spessore guida di scorrimento 7,5 mm
Larghezza guide scorrevoli 16 mm
Forza di serraggio max. F 5.000 N
Serie classiX
Denominazione originale prodotto Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
Tipo di prodotto Morse
Materiale bracci di serraggio acciaio
Materiale della guida di scorrimento acciaio
Filettatura mandrino Filettatura trapezoidale
Modalità operativa A due mani
Per acciaio; legno
Con piattello di pressione sì
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo GS16
EAN / GTIN 4008158024608
Codice del produttore GS16
Numero-L L80070 122
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 5.000 N
  • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico
  • Impugnatura ergonomica in legno

Proprietà:

  • Overhead: 80 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
  • Rotaia: 16x7,5 mm
  • Apertura alare: 160 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione in metallo
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Lavori di serratura
  • Per un serraggio flessibile, elastico e potente

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco