Strettoio a vite in acciaio classiX GS-K 300/140

Codice art.: GS30K
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
Tipo morsetto strettoio a vite
Apertura max a; b 300 mm
Sporgenza max. 140 mm
Spessore guida di scorrimento 12 mm
Larghezza guide scorrevoli 25 mm
Forza di serraggio max. F 5.000 N
Serie classiX
Denominazione originale prodotto Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K
Esecuzione es. liscia
Tipo di prodotto Morse
Materiale bracci di serraggio acciaio
Materiale della guida di scorrimento acciaio
Filettatura mandrino Filettatura trapezoidale
Modalità operativa A due mani
Per acciaio; legno; plastica
Con piattello di pressione sì
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo GS30K
EAN / GTIN 4008158035314
Codice del produttore GS30K
Numero-L L80070 156
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 5.000 N
  • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico
  • Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio

Proprietà:

  • Overhead: 140 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Levetta in acciaio zincato
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
  • Rotaia: 25x12 mm
  • Apertura alare: 300 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione in metallo
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Lavori di serratura
  • Per un serraggio flessibile, elastico e potente

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco