Flessometro, 10 pz. (formato convenienza)

Codice art.: GG4615 5
Nuovo prodotto
Prezzo set 10 articoli (4,53 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 34,00 € /pz.
  • 50,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.628 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10 pz.
Colore giallo; nero
Scala millimetro
Unità campo di misura metri
Campo di misura max. 5 m
Larghezza del nastro 19 mm
Colore del nastro giallo
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza alloggiamento/ telaio 74 mm
Larghezza alloggiamento/telaio 31 mm
Altezza alloggiamento/telaio 68 mm
Colore alloggiamento/telaio nero
Materiale plastica
Lunghezza complessiva 5.000 mm
Larghezza complessiva 31 mm
Altezza complessiva 68 mm
Ritorno automatico del nastro si
Arresto/blocco del nastro si
Con clip da cintura si
Classe di precisione EG 2
Certificato di collaudo no
Contenuto set
Tarabile si
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4615 5
EAN / GTIN 4069515103428
Codice del produttore GG4615 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in materiale sintetico con clip da cintura rimovibile. Ritorno automatico smorzato e bloccaggio del nastro. Gancio terminale per lo scorrimento.
Nastro giallo con scala stampata in rosso/nero. Cassa con gommatura nera.

Fornitura:

Flessometro, 10 pz., n. art. 462030 nell’esecuzione scelta.

Download & documenti

Prodotti correlati