Flessometro, Lunghezza del nastro: 3m

Codice art.: 462030 3
Sconto
3,94 €
Prezzo per 1 articolo (1,08 € / 1 Metre)
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 50,80 € /pz.
  • 34,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19.504 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore giallo; nero
Scala millimetro
Unità campo di misura metri
Campo di misura min. 0 m
Campo di misura max. 3 m
Larghezza del nastro 16 mm
Colore del nastro giallo
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza alloggiamento/ telaio 66 mm
Larghezza alloggiamento/telaio 27 mm
Altezza alloggiamento/telaio 59 mm
Colore alloggiamento/telaio giallo; nero
Materiale Acciaio; plastica
Lunghezza complessiva 66 mm
Larghezza complessiva 27 mm
Altezza complessiva 59 mm
Senza rinculo si
Ritorno automatico del nastro si
Arresto/blocco del nastro si
Con clip da cintura si
Classe di precisione EG 2
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 462030 3
EAN / GTIN 4069515051569
Codice del produttore 462030 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in materiale sintetico con clip da cintura rimovibile. Ritorno automatico smorzato e bloccaggio del nastro. Gancio terminale per lo scorrimento.
Nastro giallo con scala stampata in rosso/nero. Cassa con gommatura nera.

Download & documenti