{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal dele | 10 stk. | |
| Farve | gul; sort | |
| Skalering | millimeter | |
| Aflæsning af måleområde | Meter | |
| Måleområde maks. | 5 m | |
| Båndbredde | 19 mm | |
| Båndfarve | gul | |
| Båndmål, type | rullemålebånd | |
| Hus/ramme, længde | 74 mm | |
| Hus/ramme, bredde | 31 mm | |
| Hus/ramme, højde | 68 mm | |
| Hus/ramme, farve | sort | |
| Materiale | kunststof | |
| Samlet længde | 5.000 mm | |
| Totalbredde | 31 mm | |
| Samlet højde | 68 mm | |
| Automatisk remretur | ja | |
| Remstop/-spærre | ja | |
| Med bælteclips | ja | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 2 | |
| Testrapport | nej | |
| Indhold | set | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | målebånd |
| Artikelnummer | GG4615 5 | |
| EAN/GTIN | 4069515103428 | |
| Producentnummer | GG4615 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |