Opakowanie ekonomiczne, 10 miar zwijanych

Nr art.: GG4615 5
Nowy produkt
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 22,88 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 247,52 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 363,70 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 363,70 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 682,11 PLN /szt.
  • 2 510,53 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 184 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość taśmy (m) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Kolor Żółty; Czarny
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 5 m
Szerokość taśmy 19 mm
Kolor taśmy Żółty
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 74 mm
Szerokość obudowy/ramy 31 mm
Wysokość obudowy/ramy 68 mm
Kolor obudowy/ramy Czarny; Żółty
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 74 mm
Szerokość całkowita 31 mm
Wys. całkowita 68 mm
Brak odrzutu tak
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4615 5
EAN / GTIN 4069515103428
Numer producenta GG4615 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska. Automatyczne amortyzowane cofanie i zatrzymywanie się taśmy. Przesuwany zaczep przestawny.
Taśma pomiarowa żółta z nadrukami czarno-czerwonymi. Obudowa z czarną powłoką gumową.

W dostawie:

10 sztuk miar zwijanych nr 462030 w wybranej wersji.