{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število delov | 10 kos | |
| Barva | rumena; črna | |
| Skala | milimeter | |
| Enota, merilno območje | meter | |
| Merilno območje maks. | 5 m | |
| Širina traku | 19 mm | |
| Barva traku | rumena | |
| Vrsta merilnega traku | tračni meter | |
| Dolžina ohišja/okvirja | 74 mm | |
| Širina ohišja/okvirja | 31 mm | |
| Višina ohišja/okvirja | 68 mm | |
| Barva ohišja/okvirja | črna | |
| Material | umetne mase | |
| Skupna dolžina | 5.000 mm | |
| Celotna širina | 31 mm | |
| Celotna višina | 68 mm | |
| Samodejno navijanje traku | Da | |
| Zapora/blokada traku | Da | |
| S sponko za pas | Da | |
| Razred točnosti | EG 2 | |
| Poročilo o preizkusu | ne | |
| Vsebina | garnitura | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vrsta izdelka | merilni trak |
| Številka izdelka | GG4615 5 | |
| EAN/GTIN | 4069515103428 | |
| Številka proizvajalca | GG4615 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |